Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Monocryl Plus FS1/ 4 - 0/ 70 cm ungefärbt monofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044255
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     MCP291H
EAN/GTIN:
     30705031121243
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination

MONOCRYL Plus Nahtmaterial

MONOCRYL Plus Nahtmaterial von Ethicon ist ein monofiles Material, das Irgacare MP, die reinste Form von Triclosan, enthält und somit eine Hemmzone gegen die häufigsten gram-positiven und gram-negativen Erreger postoperativer Wundinfektionen bildet. Der gefärbte Faden behält nach 7 Tagen noch 60 % seiner Ausgangsreißkraft, die nach 28 Tagen auf 0 sinkt. Der ungefärbte Faden erreicht seine Halbwertzeit nach etwa 7 Tagen und verliert seine Ausgangsreißkraft nach 21 Tagen. Nach ca. 90120 Tagen ist die Resorption des Materials abgeschlossen.

Produktinformationen zu MONOCRYL Plus

  • Ausführung: FS1/4-0/70 cm, 36 Stück
  • Fadenaufbau: monofil
  • Farbe: ungefärt 
  • Polyglecaprone 25
  • Antibakteriell
  • Reisskraftprofil: 50 % 7 Tage, 0 % 21 Tage
  • Resorption: ca. 90-120 Tage
Indikationsempfehlung für MONOCRYL
  • Hautverschluss
  • Adaption von Weichgewebe und Ligatur
  • Magen und Darm
  • Uterus und vaginale Schleimhaut
  • Harnblase und Ureter


Weitere Informationen:
Nadel:
FS1
Stärke:
4-0
Länge:
70 cm
Farbe:
ungefärbt
Weitere Suchbegriffe: Monocryl, Monocryl Nahtmaterial, Nahtmaterial, Monocryl Polyglecaprone, Polyglecaprone Nahtmaterial, ungefärbt, ungefärbt monofil, violett monofil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,54306*
€ 7,90306*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 316,02*
€ 373,11*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 7,90306*
€ 9,40464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54306*
€ 7,78624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 284,51016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.