Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Mersilene SH plus/ 0/ 75 cm grün geflochten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044246
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     R834H
EAN/GTIN:
     30705031103980
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination ethicon
nadel faden kombination

MERSILENE Nahtmaterial

MERSILENE ist ein synthetisches, nicht resorbierbares Nahtmaterial mit polyfiler Struktur. Das Material bietet durch seine geflochtene Struktur eine hohe Reißkraft. Das MERSILENE Nahtmaterial ist für die Verwendung bei der allgemeinen Adaption und/oder Ligatur von Weichgewebe indiziert, einschließlich bei kardiovaskulären, ophthalmischen und neurologischen Verfahren, sowie zur Fixierung von Weichgewebe an Knochengewebe.

Produktinformationen zu MERSILENE

  • Ausführung: SH PLUS/0/75 cm
  • Fadenaufbau: geflochten
  • Farbe: grün
  • Nicht resorbierbar
  • Polyester
  • Inhalt: 36 Stück
Indikationsempfehlung für MERSILENE
  • Adaption von Weichgewebe und Ligatur
  • Neurochirurgie
  • Ophthalmologie
  • Oralchirurgie
  • Kardiovaskular Chirurgie
  • Orthopädie


Weitere Informationen:
Nadel:
SH PLUS
Stärke:
0
Länge:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Mersilene, Mersilene Polyester, Mersilene Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polyester Nahtmaterial, grün geflochten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 3,34139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,22*
€ 177,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,79*
€ 174,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,14*
€ 170,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,55*
€ 161,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,29*
€ 143,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.