Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Ethilon II PS/ 2 - 0/ 75 cm blau monofil MULTIPASS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044210
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     MPE1626H
EAN/GTIN:
     30705031148837
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination ethicon
nadel faden kombination

ETHILON II MULTIPASSNahtmaterial

ETHILON ist ein synthetisches, nicht resorbierbares Nahtmaterial, welches eine monofile Struktur aufweist. Das ETHILON Nahtmaterial ist für die Verwendung bei der allgemeinen Adaption und/oder Ligatur von Weichgewebe indiziert, einschließlich bei kardiovaskulären, ophthalmischen und neurologischen Verfahren.

Produktinformationen zu ETHILON

  • Ausführung: PS/2-0/75 cm
  • Fadenaufbau: monofil
  • Farbe: blau
  • Nicht resorbierbar
  • Polyamid
  • Inhalt: 36 Stück
Indikationsempfehlung für ETHILON
  • Adaption von Weichgewebe und Ligatur
  • Neurochirurgie
  • Ophthalmologie
  • Kardiovaskular Chirurgie
  • Mirkochirurgie


Weitere Informationen:
Nadel:
PS MP
Stärke:
2-0
Länge:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Ethilon, Ethilon Polyamid, Ethilon Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polyamid Nahtmaterial, monofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 7,36667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 318,42*
€ 378,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,71*
€ 376,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,71*
€ 350,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,56*
€ 348,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,20*
€ 315,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.