| |
|
| Artikel-Nr.: 537-044198 Herst.-Nr.: 642G EAN/GTIN: 30705031007424 |
| |
|
| | |
| ETHILON (Polyamid) Nahtmaterial
ETHILON ist ein synthetisches, nicht resorbierbares Nahtmaterial, welches eine monofile Struktur aufweist. Das ETHILON Nahtmaterial ist für die Verwendung bei der allgemeinen Adaption und/oder Ligatur von Weichgewebe indiziert, einschließlich bei kardiovaskulären, ophthalmischen und neurologischen Verfahren. Das Nahtmaterial ist in den Farben schweiß, weiß und blau erhältlich. Produktinformationen zu ETHILON - Ausführung: X1/3-0/45 cm
- Fadenaufbau: monofil
- Farbe: schwarz
- Nicht resorbierbar
- Polyamid
- Inhalt: 12 Stück
Indikationsempfehlung für ETHILON - Adaption von Weichgewebe und Ligatur
- Neurochirurgie
- Ophthalmologie
- Kardiovaskular Chirurgie
- Mirkochirurgie
Weitere Informationen: | | Nadel: | X1 | Stärke: | 3-0 | Länge: | 45 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethilon, Ethilon Polyamid, Ethilon Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polyamid Nahtmaterial, monofil |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 35,83* | € 48,06* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 52,58* | € 66,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,98584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|