Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Ethilon CS44C/ 10 - 0/ 15 cm schwarz monofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044157
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     EH7990G
EAN/GTIN:
     30705031098910
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination

ETHILON (Polyamid) Nahtmaterial

ETHILON ist ein synthetisches, nicht resorbierbares Nahtmaterial, welches eine monofile Struktur aufweist. Das ETHILON Nahtmaterial ist für die Verwendung bei der allgemeinen Adaption und/oder Ligatur von Weichgewebe indiziert, einschließlich bei kardiovaskulären, ophthalmischen und neurologischen Verfahren. Das Nahtmaterial ist in den Farben schweiß, weiß und blau erhältlich.

Produktinformationen zu ETHILON

  • Ausführung: CS44C/10-0/15 cm
  • Fadenaufbau: monofil
  • Farbe: schwarz
  • Nicht resorbierbar
  • Polyamid
  • Inhalt: 12 Stück
Indikationsempfehlung für ETHILON
  • Adaption von Weichgewebe und Ligatur
  • Neurochirurgie
  • Ophthalmologie
  • Kardiovaskular Chirurgie
  • Mirkochirurgie


Weitere Informationen:
Nadel:
CS44C
Stärke:
10-0
Länge:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Ethilon, Ethilon Polyamid, Ethilon Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polyamid Nahtmaterial, monofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,5775*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 27,5775*
€ 32,81723
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,3875*
€ 32,59113
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,0975*
€ 31,05603
pro Stück
ab 120 Stück
€ 25,7475*
€ 30,63953
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 22,8675*
€ 27,21233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.