Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Ethilon CS35C/ 10 - 0/ 15 cm schwarz monofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044155
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     EH7980G
EAN/GTIN:
     30705031098866
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination

ETHILON (Polyamid) Nahtmaterial

ETHILON ist ein synthetisches, nicht resorbierbares Nahtmaterial, welches eine monofile Struktur aufweist. Das ETHILON Nahtmaterial ist für die Verwendung bei der allgemeinen Adaption und/oder Ligatur von Weichgewebe indiziert, einschließlich bei kardiovaskulären, ophthalmischen und neurologischen Verfahren. Das Nahtmaterial ist in den Farben schweiß, weiß und blau erhältlich.

Produktinformationen zu ETHILON

  • Ausführung: CS35C/10-0/15 cm
  • Fadenaufbau: monofil
  • Farbe: schwarz
  • Nicht resorbierbar
  • Polyamid
  • Inhalt: 12 Stück
Indikationsempfehlung für ETHILON
  • Adaption von Weichgewebe und Ligatur
  • Neurochirurgie
  • Ophthalmologie
  • Kardiovaskular Chirurgie
  • Mirkochirurgie


Weitere Informationen:
Nadel:
CS35C
Stärke:
10-0
Länge:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Ethilon, Ethilon Polyamid, Ethilon Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polyamid Nahtmaterial, monofil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,73834*
€ 25,25834*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 341,76*
€ 403,38*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,25834*
€ 30,05742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60834*
€ 29,28392
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73834*
€ 24,67862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 303,10008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.