| |
|
| Artikel-Nr.: 537-044151 Herst.-Nr.: 667H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ETHILON (Polyamid) Nahtmaterial
ETHILON ist ein synthetisches, nicht resorbierbares Nahtmaterial, welches eine monofile Struktur aufweist. Das ETHILON Nahtmaterial ist für die Verwendung bei der allgemeinen Adaption und/oder Ligatur von Weichgewebe indiziert, einschließlich bei kardiovaskulären, ophthalmischen und neurologischen Verfahren. Das Nahtmaterial ist in den Farben schweiß, weiß und blau erhältlich. Produktinformationen zu ETHILON - Ausführung: CS/6-0/45 cm
- Fadenaufbau: monofil
- Farbe: schwarz
- Nicht resorbierbar
- Polyamid
- Inhalt: 36 Stück
Indikationsempfehlung für ETHILON - Adaption von Weichgewebe und Ligatur
- Neurochirurgie
- Ophthalmologie
- Kardiovaskular Chirurgie
- Mirkochirurgie
Weitere Informationen: | | Nadel: | C2 | Stärke: | 6-0 | Länge: | 45 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethilon, Ethilon Polyamid, Ethilon Nahtmaterial, Nahtmaterial, Polyamid Nahtmaterial, monofil |
| | |
| |