Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethicon Monocryl Plus PS2/ 3 - 0/ 45 cm ungefärbt monofil VISI-BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-044050
Hersteller:
     Ethicon
Herst.-Nr.:
     MCP4970H
EAN/GTIN:
     30705031122325
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination

MONOCRYL Plus Nahtmaterial VISI-BLACK

MONOCRYL Plus Nahtmaterial von Ethicon ist ein monofiles Material, das Irgacare MP, die reinste Form von Triclosan, enthält und somit eine Hemmzone gegen die häufigsten gram-positiven und gram-negativen Erreger postoperativer Wundinfektionen bildet. Der gefärbte Faden behält nach 7 Tagen noch 60 % seiner Ausgangsreißkraft, die nach 28 Tagen auf 0 sinkt. Der ungefärbte Faden erreicht seine Halbwertzeit nach etwa 7 Tagen und verliert seine Ausgangsreißkraft nach 21 Tagen. Nach ca. 90120 Tagen ist die Resorption des Materials abgeschlossen.

Produktinformationen zu MONOCRYL Plus

  • Ausführung: PS2/3-0/45 cm, 36 Stück
  • Fadenaufbau: monofil
  • Farbe: ungefärbt  
  • Polyglecaprone 25
  • Antibakteriell
  • Reisskraftprofil: 50 % 7 Tage, 0 % 21 Tage
  • Resorption: ca. 90-120 Tage
Indikationsempfehlung für MONOCRYL
  • Hautverschluss
  • Adaption von Weichgewebe und Ligatur
  • Magen und Darm
  • Uterus und vaginale Schleimhaut
  • Harnblase und Ureter


Weitere Informationen:
Nadel:
PS2 VB
Stärke:
3-0
Länge:
45 cm
Farbe:
ungefärbt
Weitere Suchbegriffe: Monocryl, Monocryl Nahtmaterial, Nahtmaterial, Monocryl Polyglecaprone, Polyglecaprone Nahtmaterial, ungefärbt, ungefärbt monofil, violett monofil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,47528*
€ 9,04528*
4 Tage
2
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 362,11*
€ 426,61*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 9,04528*
€ 10,76388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47528*
€ 8,89558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 325,63008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.