| |
|
| Artikel-Nr.: 537-043312 Herst.-Nr.: 9011110 EAN/GTIN: 4052199578255 |
| |
|
| | |
| Cosmopor® silicone Der sterile Wundschnellverband Cosmopor® silicone bietet einen sanften und gleichzeitig sicheren Schutz von akuten und postoperativen Wunden. Produktinformationen zum Wundverband - 5 Cosmopor® silicone 7,2 x 5 cm
- Steriler Wundschnellverband
- Wundkissen mit hoher Saugfähigkeit
- Verklebt nicht mit der Wunde oder Operationsnähten
- Sanft zur Haut durch Silikonbeschichtung
- Haftet zuverlässig und lässt sich sanft entfernen auch auf empfindlicher oder geschädigter Haut
- Sicherer Schutz von akuten und postoperativen Wunden
- Einfach in der Anwendung
Weitere Informationen: | | Maße: | 7,2 x 5 cm | Inhalt: | 5 Stück | PZN: | 17417810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, wundverband 7,2 cm x 5,0 cm, fertigverband, Wundpflaster, Pflaster, steril, Wundschnellverband, OP-Pflaster |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,69* | € 3,02* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,33* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,338* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|