| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041232 Herst.-Nr.: 9004522 EAN/GTIN: 4052199237282 |
| |
|
| | |
| Hartmann Omniplast Fixierpflaster Spulenpflaster Omniplast für die Verbandfixierung - Omniplast Pflaster für Verbandfixierungen aller Art, zur Befestigung von Sonden, Kanülen, Kathetern, Messinstrumenten
- Anwendung des Rollenpflasters auch bei Patienten mit empfindlicher Haut, bei Applikation auf trockene und saubere Haut achten
- Omniplast mit Zick-Zack-Rand, aus hautfarbenem textilem Gewebe, besonders zugfest und strapazierfähig, wasserabstoßend impregniert
- Fixierpflaster Omniplast mit synthetischem Kleber als Streifenauftrag
- Abmessungen Omniplast Pflasterstreifen 1,25cmx9,2m
- Liefereinheit 24 Stück Kunststoffspulen Omniplast in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Maße: | 1,25 cm x 9,2 m | Inhalt: | 24 Rollen | PZN: | 12380775 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,02* | € 56,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 70,12* | € 87,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 220,8 Meter (ab € 0,19484* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|