| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041216 Herst.-Nr.: 947797 EAN/GTIN: 4052199265995 |
| |
|
| | |
| Hartmann MoliCare Premium Fixpants Fixierhose mit verlängertem Beinansatz Diese Fixierhosen sorgen für sicheren Sitz von anatomisch geformten Inkontinenzeinlagen und Inkontinenzvorlagen - engmaschige Materialstruktur der Fixierhosen sorgt für unterwäscheähnlichem Aussehen, gute Sichtbarkeit des Nässeindikators
- weiche Bündchen, hautfreundliches und luftdurchlässiges Material, dauerelastische Querfäden
- Material bis zu 50 mal bei 60°C im Wäschenetz waschbar, bei niedrigen Temperaturen trocknergeeignet
- geschlechtsneutrale Netzhose für bettlägerige und mobile Personen geeignet
- die Größen der Fixierhosen sind durch eingewebte Farbstreifen markiert
- Fixierhose Größe L, Farbkennung braun, Taille/Hüfte 80-120cm
- MoliCare Premium Fixpants sind eingestuft als unsteriles Medizinprodukt der Klasse I gemäß EWG-Richtlinie und den FDA-Anforderungen
- Versandeinheit 5 Stück im Beutel verpackt
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe L | Inhalt: | 5 Stück | PZN: | 12543881 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, fixierhosen hartmann, fixierhosen, Inkontinenzversorgung, Inkontinenzbedarf, Nässeschutz, Pflegebedarf, Windelversorgung, Patientenwindel, Erwachsenenwindel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,50* | € 6,08* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 3,70* | € 6,59* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,27* | € 7,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,16* | € 8,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,70* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|