| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17692-03 Herst.-Nr.: 9477974 EAN/GTIN: 4052199265995 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Molicare Premium Fixpants
Large, Hüft-/ Bauchumfang 80-120 cm
(5 Stück)
Produktbeschreibung:
MoliCare Premium Fixpants sorgen für einen sicheren Sitz von anatomisch geformten Inkontinenzeinlagen und -vorlagen. Die engmaschige Struktur des Materials macht es besonders widerstandsfähig gegen Laufmaschen und verleiht der MoliCare Premium Fixpants ein unterwäscheähnliches Aussehen bei guter Sichtbarkeit des Nässeindikators. Die weichen Bündchen, das hautfreundliche, luftdurchlässige Material, die dauerelastischen Querfäden und der verlängerte Beinansatz sorgen für hohen Tragekomfort. Die farbliche Kennzeichnung der Größe am Hüftbund erleichtert die tägliche Arbeit des Pflegepersonals. MoliCare Premium Fixpants können bis zu 50-mal bei 60° C in einem Wäschenetz gewaschen werden, ohne die Form zu verlieren, und sind bei niedrigen Temperaturen trocknergeeignet.
Eingestuft als unsteriles Medizinprodukt der Klasse I gemäß Richtlinie 93/42/EWG und den FDA-Anforderungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, fixierhosen hartmann, fixierhosen, hartmann molipants soft, inkontinenz, windeln, slip, windelhosen, inkontinenzslip, inkontinent, einlagen, windel, inkontinenzeinlagen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,50* | € 6,18* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 3,70* | € 6,58* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,27* | € 7,20* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,16* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,854* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|