Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Foliodrape Epiduraltücher steril 90 x 120 cm 40 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-041153
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9388212
EAN/GTIN:
     4052199521756
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen

Hartmann Foliodrape Epiduraltuch

Foliodrape zur sterilen Abdeckung des Patienten bei präopertiver Lumbal- und Periduralanästhesie 

  • Epiduraltücher mit Lochausschnitt und Klebestreifen zur Befestigung am Rücken des Patienten
  • Foliodrape Epiduraltuch aus Polyethylen mit Perforation für leichtes Entfernen 
  • Foliodrape Abdecktuch Anforderungen und Normen: EN 13795, Partikelfreisetzung ISO 9073-10, Widerstand gegen Flüssigkeiten EN 20811, Widerstand gegen Keimpenetration im feuchten Zustand EN ISO 22610
  • Foliodrape Epiduraltuch abriebfest, äußerst fusselarm 
  • Abmessungen der Foliodrape-Tücher 90x120cm (Seite mit Klebestreifen), Loch 10x12cm
  • Verpackungseinheit 40 Stück sterile Foliodrape Epiduraltücher selbstklebend einzeln verpackt

Weitere Informationen:
Maße:
90 x 140 cm
Art:
Abdecktücher
Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, OP-Lochtuch, Steriles Lochtuch, op abdecktuch, Anästhesieabdecktuch, Anästhesiebedarf, Perinealabdecktücher, Selbstklebetuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,27525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,32*
€ 133,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,49*
€ 129,10
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 108,42*
€ 129,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,46*
€ 126,69
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 106,40*
€ 126,62
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 106,34*
€ 126,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,25*
€ 124,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,01*
€ 108,30
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann
9928015
ab € 80,52*
Zubehör
Hartmann Group
9924613
ab € 29,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.