Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso TM-2450 Zweitgerät reduziertes Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036955
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     484-0-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

TM-2450 Zweitgerät mit reduziertem Zubehör

Kleiner, leichter, leiser ist das neue 24h-Blutdruckmessgerät TM 2450. Das Messgerät ist einfach zu bedienen, liefert präzise Messungen und eine schnelle und übersichtliche Auswertung dieser. Intervallzeiten für Messungen sowie Start- und Endzeitpunkt von Tag- und Nachtmodus lassen sich individuell einstellen. Zusätzlich ist ein voreingestelltes Automatikprogramm vorhanden, die eine direkte Aufzeichnung von Blutdruck und Herzfrequenz erlaubt. Das 24-Stunden-Blutdruckmessgerät boso TM-2450 Zweitgerät wird mit reduziertem Zubehör geliefert. Für die Kontrolle der Blutdruckwerte der Patienten ist das 24h Blutdruckmessgerät durch die strenge Qualitätskontrolle ein sicherer Partner.

Produktinformationen zu TM-2450 Zweitgerät mit reduziertem Zubehör

  • 24-Stunden-Blutdruckmessgerät, 2. Gerät
  • Geeignet für Arztpraxis und Klinikbereich
  • Ohne Software CD-ROM boso profil-manager XD, USB-Verbindungskabel, Koffer
  • ABPM-Guidelines
  • Leistungsfähig und effektiv 
  • Schnelle und einfache Programmierung
  • Aktivitätssensor
  • Arrhythmie-Erkennung
  • Messung während Aufpump- und Ablassvorgang
  • Intervalle frei programmierbar
  • Schlaftaste
  • 600 Messwerte speicherbar
  • Hoher Tragekomfort durch Klein- und Leichtbauweise mit nur 2 Akkus
  • Sehr niedriger Geräuschpegel
  • Erfasst Phasen der Aktivität und Ruhe
  • Erkennt Artefakte und zeichnet diese auf
  • Inklusive ergonomische Hüfttasche mit abnehmbaren Trageriemen und Gürtel
  • Inklusive 2x Akku-Sätze, 2 Manschetten für Erwachsene Größe M (Armumfang 20 - 31 cm) und L (Armumfang 28 - 38 cm)
  • Messprinzip der Oszillometrie
  • Nicht geeignet für Neugeborene, Kleinkinder und bewusstlose Patienten
  • B/H/T 66 x 25 x 95 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zweitgerät mit reduziertem Zubehör
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, Langzeitblutdruckmessung, 24 h Messgerät, 24 Stunden Blutdruckmessgerät, boso TM-2450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.107,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,90*
€ 1.518,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,73*
€ 1.466,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,46*
€ 1.411,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,43*
€ 1.317,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
429-7-153
ab € 8,45*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
451-7-122
ab € 131,74*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
515-7-111
ab € 10,54*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
515-7-116
ab € 19,28*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-4-410
ab € 96,97*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-4-400
ab € 97,05*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-4-420
ab € 96,97*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-4-430
ab € 96,92*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-5-400
ab € 52,68*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-7-405
ab € 31,94*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-7-400
ab € 31,66*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-7-420
ab € 31,65*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-7-430
ab € 31,79*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
482-0-141
ab € 1.192,91*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
483-0-141
ab € 1.160,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.