| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036957 Herst.-Nr.: 259-4-420 EAN/GTIN: 4002427002106 |
| |
|
| | |
| Kletten-Manschette S Für eine verlässliche Blutdruckmessung ist die passende Klettenmanschette wichtig. Die Kletten-Manschette von boso ist für Oberarmumfänge von 15 - 22 cm geeignet. Diese Standard-Manschette für Kinder kann als Zubehörteil für das Blutdruckmessgerät boso TM-2450 zusätzlich erworben werden. Produktinformationen zu Kletten-Manschette S - 1 Klettenmanschette Größe S auch für Kinder
- Zubehör für Langzeitblutdruckmessgerät boso TM-2450
- Für Oberarmumfänge 15 - 22 cm
- Schlauchlänge 95 cm
- Maße 10 x 38 cm
- Manschette komplett
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blutdruckmesser, Blutdruckmessgerät, Sphygmomanometer, Klettenmanschette, Klettmanschette, blutdruckmesser boso, blutdruck-messgerät, blutdruckmanschette kind, Universalmanschette, Manschette, Zugbügelmanschette Kletten-Manschette Größe S |
| | |
| |