Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Zugbügel-Klettenmanschette Standard für Erwachsene grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036072
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     113-4-258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Klettenmanschette

Zugbügel-Klettenmanschette Standard

Die Manschette von boso ist eine Ersatzmanschette für die Blutdruckmessgeräte boso varius privat und boso egotest. Angewendet wird die graue Ersatzmanschette für Oberarme mit Umfang 22 - 32 cm.

Produktinformationen zu Zugbügel-Klettenmanschette Standard

  • 1 Zugbügel-Klettenmanschette Standard für Erwachsene 12 x 23 cm
  • Standardmanschette für Armumfang 22 - 32 cm
  • Manschette komplett mit Membrane, ohne Ohrbügel
  • Farbe grau 
  • Für boso varius privat und boso egotest geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
Standard
PZN:
08531174
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, klettenmanschette boso, klettmanschette erwachsene, klettmanschette, Manschette, Zugbügelmanschette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
111-6-256
ab € 9,54*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
227-1-000
ab € 30,22*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
224-1-000
ab € 28,69*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-5-258
ab € 11,88*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
227-0-113
ab € 47,17*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-4-257
ab € 18,68*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-4-152
ab € 28,04*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-4-252
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.