Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Gummibeutel für Manschette Erwachsene 12 x 23 grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036042
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     111-6-256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruckmanschetten-Beutel
Blutdruckmanschetten-Gummibeutel
Blutdruckmessgerät-Gummiblase
Hakenmanschettenbeutel

Gummibeutel für Manschette Erwachsene grau

Dieser graue Gummibeutel von boso ist für die Zugbügel- Klettenmanschette für das Blutdruckmessgerät boso varius privat und egotest geeignet.

Produktinformationen zu Gummibeutel für Manschette Erwachsene grau

  • Für Blutdruckmessgerät boso varius privat und egotest
  • Für Standard- Zugbügel-Klettenmanschette ( Armumfang 22 - 32 cm )
  • Größe des Beutels 12 x 23 cm
  • Farbe grau
Weitere Informationen:
Typ:
Einschlauch
Größe:
Standard
Maße:
12 x 23
Weitere Suchbegriffe: Klettenmanschettenbeutel, Klettmanschettenbeutel, Manschettenbeutel, Gummibeutel, Zubehör, boso varius privat, boso egotest, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,98*
€ 19,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,94*
€ 17,78
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 14,91*
€ 17,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,60*
€ 14,99
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 12,58*
€ 14,97
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 12,55*
€ 14,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,69*
€ 13,91
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 11,66*
€ 13,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,16*
€ 13,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
227-1-000
ab € 29,97*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
224-1-000
ab € 28,74*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-5-258
ab € 11,83*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
227-0-113
ab € 47,10*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-4-258
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.