| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036044 Herst.-Nr.: 043-1-000 EAN/GTIN: 4002427014062 |
| | |
|
| | |
| boso clinicus II Manometer für Blutdruckmessgerät Gerät boso clinicus II zur nichtinvasiven Erfassung des systolischen und diastolischen Blutdruckwertes Spezifikationen zum Blutdruckmessgerät - Blutdruckmessgerät mit Doppelschlauch-Technik
- Manometer überdrucksicher, Präzisionsmesswerk korrosionsfrei, Shock-Protected
- Skala Ø60mm, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe schwarz
- Steckanschluss für Manschette
- Lieferumfang Manometer für Blutdruckmessgerät boso clinicus II mit Druckball
Weitere Informationen zu Anwendung, Reinigung und Desinfektion des Blutdruckmessgerätes boso clinicus in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Ausführung: | Manometer allein mit Druckball | Inhalt: | ohne Manschette, 60 mm | Farbe: | schwarz | PZN: | 08004310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Manometer Blutdruckmessgerät, aneroid blutdruckmessgerät boso, druck messgerät, boso manometer, Blutdruckmessung, Blutdruckkontrolle, Diagnostikgerät, Oberarmmessung, Oberarmmessgerät, Praxisausstattung, Hausbesuchskoffer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,92* | € 37,49* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,08* | € 48,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|