|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-036809 Herst.-Nr.: 044-0-132 EAN/GTIN: 4002427014482 |
| | |
|
|  |  |
 | boso clinicus II Blutdruckmessgerät Gerät boso clinicus II zur nichtinvasiven Erfassung des systolischen und diastolischen Blutdruckwertes Spezifikationen zum Blutdruckmessgerät - Blutdruckmessgerät mit Doppelschlauch-Technik
- Manometer überdrucksicher, Präzisionsmesswerk korrosionsfrei, Shock-Protected
- Skala Ø60mm, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe schwarz
- Steckanschluss für Manschette
- Lieferumfang Blutdruckmessgerät boso clinicus II, Etui, Gebrauchsanweisung, Standard-Hakenmanschette für Armumfang von 22-32cm
Weitere Informationen zu Anwendung, Reinigung und Desinfektion des Blutdruckmessgerätes boso clinicus in der Produkt-PDF Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Inhalt: | mit Hakenmanschette, 60 mm | Ausführung: | Standard |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 537 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 44,39* | € 52,24* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 55,32* | € 63,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|