Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive Medical Duschstuhl DS 130 mit Armlehnen Höhenverstellbarer Duschsitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033699
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     390231
EAN/GTIN:
     5055181306446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
Duschstuhl

Drive Medical Duschstuhl DS 130 mit Armlehnen

Duschstuhl DS 130 ein Allrounder für das Badezimmer, stabile Sitzgelegenheit für Bad und Dusche

  • Duschhocker mit Hygieneausschnitt zur erleichterten Intimpflege
  • Badezimmerstuhl mit Armlehnen für meher Sicherheit im Bad
  • sicherer Stand durch Gummifüße
  • durch Teleskopbeine Sitzhöhe 5-fach verstellbar von 42-52cm
  • Gesamtbreite 53cm, Sitzbreite 41cm, Sitztiefe 43cm
  • Belastbarkeit bis max. 130kg, Eigengewicht 2,8kg
Weitere Informationen zu Dusch- und Toilettenstühlen von Drive Medical in der Produkt-PDF


Weitere Suchbegriffe: duschhocker mit ausschnitt, duschhocker, drive medical duschstuhl, Pflegebedarf, Sanitärbedarf, Patientenbad, Badestuhl, Duschhilfe, Körperreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
HF019R
ab € 26,57*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
462-0-143
ab € 61,18*
Sonstiges
cosiMed
01.13
ab € 9,86*
Sonstiges
Ridder
441532
ab € 25,06*
Sonstiges
Servoprax
J2 407
ab € 2,26*
Sonstiges
Hartmann
9922512
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.