Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive Medical Badewannensitz BOB ohne Rückenlehne weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033686
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     390157
EAN/GTIN:
     5055785701555
Suchbegriffe:
Badewannenhängesitz
Badewannensitz
badewannensitz
Drive Medical Badewannensitz Bob ohne Rückenlehne

  • Formschön, stabil und sicher
  • Zum Auflegen auf den Badewannenrand
  • Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr
  • Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygienenausschnitt
  • Auflagebügel mit rutschhemmendem Gummikappen
  • Breite einstellbar
  • Einfach zu reinigen
  • Gesamtbreite: 74 bis 85 cm
  • Gesamttiefe: 46 cm
  • Sitzbreite innen: 45,5 x 57,5 cm
  • Sitztiefe: 41 cm
  • Max. Belastung: 120 kg
  • Gewicht: 2,4  kg
  • Farbe: weiß
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rückenlehne
Weitere Suchbegriffe: Badezubehör, Badehilfsmittel, Duschhilfsmittel, Pflegebedarf, Pflegehilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.