Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz TOMTAR® Badewannensitz 9403-B mit Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033584
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     441528
EAN/GTIN:
     4260241685541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewannenhängesitz
Badewannensitz
badewannensitz

TOMTAR® Badewannensitz 9403

Der hochwertig ergonomische Badewannensitz mit Hygieneausschnitt ist ein Helfer in der täglichen Pflege für ein sicheres Baden.

Produktinformationen zum Badewannensitz

  • 1 TOMTAR® Badewannensitz 9403-B mit Rückenlehne
  • Ohne Pad
  • Ergonomischer Badewannensitz
  • Mit Hygieneausschnitt aus hochwertigem Kunststoff
  • Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
  • Auflagebügel für Badewannenränder mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
  • Große, ergonomische Sitzfläche
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Sitz T/B 40 x 40 cm
  • Gesamt L/B/H 54,5 x 73,5 bis 89 x 40 cm
  • Farbe weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückenlehne
Weitere Suchbegriffe: Badewannenhilfe, Badewannenhilfsmittel, Drehsitz, Badehilfsmittel, Pflegehilfsmittel, Pflegebedarf, Altenpflegebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.