| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033570 Herst.-Nr.: 441329 EAN/GTIN: 4260241682052 |
| | |
|
| | |
| TOMTAR® Duschhocker COMFORT Höchsten Sitzkomfort bietet der TOMTAR® Duschhocker Comfort mit einer gepolsterten Sitzfläche. Der Duschhocker kann höhenverstellt werden und ist bis 160 kg belastbar. Produktinformationen zum Duschhocker - 1 TOMTAR® Comfort Duschhocker
- Mit komfortabler Polsterung
- 5-fach höhenverstellbar
- Pulverbeschichtetes Aluminium
- Hohe Stabilität durch starren Rahmen
- Rutschfeste Gummifüße
- Erhöhte Sitzposition
- Gesamt B/L/H 56-63 x 50-52 x 64-73 cm
- Seitenteilhöhe 22 cm
- Sitz B/H/T 43 x 47-56 x 40,5 cm
- Belastbarkeit bis 160 kg
- Gewicht 3,7 kg
- Farbe weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: duschhocker, Duschstuhl, Toilettenstuhl, Dusch, Duschsitz, Badezubehör, Badehilfsmittel, Duschhilfsmittel, WC-Stuhl, Pflegebedarf, Pflegehilfsmittel |
| | |
| |