Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033440 Herst.-Nr.: 363670 EAN/GTIN: 8001698080024 |
| |
|
| | |
| Gymnic RODY Die Hüpftiere von Sundo für Kinder ab 3 Jahren sind ein lustiges und gleichzeitig robustes Spielzeug, welches Bewegung ins Kinderzimmer oder den Garten bringt. Das Kind lernt mit Spaß Koordination, trainiert die Muskelkraft und das Gleichgewicht. Einfach an den Ohren festhalten, aufsteigen und schon kann das Hopsen losgehen. Produktinformationen zu Gymnic RODY - Farbe rot
- Individuell aufblasbar
- Geeignet ab 3 Jahren
- Spielgerät zum Hüpfen und Balancieren
- Innen und außen nutzbar
- Länge ca. 45cm
- Höhe ca. 54 cm
- Belastbarkeit bis 200 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | PZN: | 08064413 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,76* | € 33,79* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,09* | € 33,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,62* | € 36,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,98* | € 48,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,52* | € 60,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|