Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rody Horse Red Trichter Spielzeugtier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rody Horse Red Trichter Spielzeugtier
Rody Horse Red Trichter Spielzeugtier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52907532
Hersteller:
     Rody
Herst.-Nr.:
     RED
EAN/GTIN:
     8001698080024
Suchbegriffe:
Hüpftiere
Straßenspiele
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trichter Spielzeugtier
Material
Vinyl
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Rot
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Ursprungsland
Italien
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2267 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Höhe
540 mm
Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rody
YELL
ab € 27,49*
Zubehör
Ledraplastic
363675
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.