| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033363 Herst.-Nr.: 363353 EAN/GTIN: 4250629302603 |
| |
|
| | |
| Schraubverschlussöffner EXTRA Eine super Hilfe ist der Verschlussöffner zum Aufdrehen von Schraubdeckeln auf Flaschen. Produktinformationen zum Öffner - 1 Schraubverschlussöffner Extra
- Aus Kunststoff orange
- Innenseite konisch, geriffelt
- Für Schraubverschlüsse bis Ø ca. 3 cm
- Länge ca. 11 cm
- Gewicht 0,02 kg
Weitere Informationen: | | PZN: | 08022444 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe Schraubverschluss, Schraubglasöffner, Schraubverschluss Öffnungshilfe, Schraubverschlussöffner, Schraubverschlussöffnungshilfe, Schrauböffner, Verschlussöffnungshilfe, drehverschlussöffner, Alltagshilfen, Küchenhilfen, Verschlussöffner, Öffner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,46* | € 7,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,17* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|