Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ossenberg Stockschirm TWIN mit Fritzgriff Karo schwarz/blau/rot/weiß Stockschirm und Gehstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031748
Hersteller:
     Ossenberg
Herst.-Nr.:
     321384
EAN/GTIN:
     4250415627859
Suchbegriffe:
Fritzstock
Gehstock Fritzgriff
Faltregenschirm
Regenschirm
Kombination aus Stockschirm und Gehstock. Auch bei Regenwetter sicher gehen.

  • Stockschirm TWIN, Farbe: Karo schwarz/blau/rot/weiß
  • 5-fach höhenverstellbarer Gehstock im Schirmstock
  • Druckknopf löst Arretierung bei Bedarf
  • Semiautomatik der Schirmöffnung
  • mit Fritzgriff
  • Schirm mit besonderer Fiberglas-Schienenkonstruktion für bessere Stabilität der Streben
  • Spezial-Leichtmetall-Schirmrohr
  • Schirmbezug aus hochwertigem Polyestergewebe, Teflon - Schutz gegen Schmutz und Wasser
  • inkl. Schutzhülle
  • max. Belastbarkeit 100 kg 
  • Gewicht: Schirm 390 g, Gehstock 250 g
  • 1 Stück

Maße:

  • Schirmlänge 87 bis 95 cm
  • Stocklänge 85 bis 93 cm
  • Schirm Ø 105 cm
  • Stock Ø 1,4 cm
  • Schirmrohr Ø 1,6 cm
  • Fritzgriff-Länge 12,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Karo schwarz/blau/rot/weiß
Weitere Suchbegriffe: Stockschirm, Stützschirm, stockschirm, Gehstock, Gehhilfe, Mobilitätshilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ossenberg
321075
ab € 13,27*
Zubehör
Ossenberg
321080
ab € 3,73*
Zubehör
Ossenberg
321090
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.