| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031308 Herst.-Nr.: 441297 EAN/GTIN: 4028698083767 |
| | |
|
| | |
| AQUATEC 900 Toilettensitzerhöhung Oftmals geht im Alter oder durch ein Handicap vieles nicht mehr so selbstverständlich im Alltag. Um sich unabhängig zu machen kann man praktische und durchdachte Hilfen nutzen. Die Aquatec 900 Toilettensitzerhöhung kann schnell und einfach angebracht werden durch blitzschnelle, einfache Montage durch Schnellspannverschraubung. Produktinformationen zu Aquatec 900 - Toilettensitzerhöhung 10 cm ohne Armlehnen
- Mit Deckel
- Blitzschnelle, einfache Montage durch Schnellspannverschraubung
- Individuelle Anpassung an den Nutzer ohne Werkzeug möglich (3 verschiedene Winkel, nach vorn abfallend)
- Sitz in allen Einstellpositionen hochklappbar
- Einfache Reinigung
- Kunststoff weiß.
- Mit integriertem Spritzschutz
- Geringes Gewicht
- Belastbarkeit bis 120 kg
- Sitzbreite 36 cm, Sitztiefe 42,5 cm,
- Gesamtbreite 43 cm, Gesamttiefe 49 cm, Gesamthöhe 18 cm
- Breite des Spritzschutzes 20,5 cm, Tiefe 26 cm
- Breite der Öffnung 22,5 cm, Tiefe 28,5 cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Armlehnen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |