Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Bezug für SISSEL Sitfit Ø 33 cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030977
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     881062
EAN/GTIN:
     4250694710341
Suchbegriffe:
Ballkissen Bezug
Ballkissenbezug
Ballsitzkissenbezug
ballkissen bezug

SISSEL® Bezug für Sitfit

Ersatzbezug Velours für das SISSEL® Sitfit Sitzkissen

Produktinformation

  • Ø 33 cm
  • Farbe anthrazit
  • 75 % Baumwolle, 25 % Polyester
  • Maschinenwaschbar bei 60 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
Ø 33 cm
PZN:
09537026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
160.104
ab € 23,82*
Zubehör
Sissel
160.100
ab € 23,82*
Zubehör
Sissel
160.103
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.