Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030973 Herst.-Nr.: 880376 EAN/GTIN: 4250694701066 |
| |
|
| | |
| Sissel® Hot-Cold Pack Die Sissel® Pack Kalt-Warm-Kompressen von Novacare sind ideal für Therapieanwendung zuhause geeignet. Behandelt werden können z. B. Schmerzen und Schwellungen, Verkühlungen sowie Migräne.
Produktdetails zu Sissel® Hot-Cold Pack - Erwärmung in der Mikrowelle oder im Wasserbad
- Für die Kältetherapie zur Abkühlung im Kühlfach
- Kostengünstig und universell einsetzbar
- Mit Bezug und elastischem Gummiband
- Maße ca. 12 x 24,5 cm
- Bis -18 °C flexibel
- Weißer Bezug aus 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Textilkennzeichen: | 100% Polyester | PZN: | 06947858 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, Kompresse, Wundkompressen, wundkompressen, Kaltkompresse, Warmkompresse, Wärmekompresse, Gesicht, Warm-Kalt-Kompresse, Kopfschmerzen, Schwellungen, Verkühlungen, äußere Wärme oder Kälte, Schmerzen, Migräne lindern, Erfrischung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,52* | € 12,02* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,25* | € 17,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|