Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Securemax Ball Ø 65 cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030959
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880915
EAN/GTIN:
     4250694704913
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball 65 cm durchmesser

SISSEL® SECUREMAX® Gymnastikball

Der Fitnessball entlastet spürbar die Wirbelsäule und kräftigt die Rückenmuskulatur bei einer korrekten Sitzhaltung. Die Oberfläche des SECUREMAX® Ball weist eine angenehme Struktur auf und ist extrem abriebfest.

Produktinformation

  • Farbe silber
  • Maße Ø 65 cm
  • Nutzergewicht: ca. 150 kg, Belastung: ca. 500 kg
  • Material: 100 % PVC (phtalatfrei), recyclefähig
  • Inklusive Stöpselheber und Übungsposter

Lieferumfang

1 x SISSEL SECUREMAX Ball
1 x SISSEL SECUREMAX Ball Übungsposter

Bei einer punktuellen Beschädigung kann der Ball nicht mehr platzen, sondern verliert langsam die Luft. 
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
Ø 65 cm
Weitere Suchbegriffe: fitness ball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.