Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Care Concept Toilettensitzerhöhung REHOTEC ohne Deckel 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030727
Hersteller:
     Care Concept
Herst.-Nr.:
     430192
EAN/GTIN:
     3401060003869
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
care concept toilettensitzerhöhung

REHOTEC Toilettensitzerhöhung ohne Deckel

Die ergonomische Toilettensitzerhöhung Rehotec ist ein Hilfsmittel in der täglichen Pflege. Die Sitzerhöhung ist leicht zu befestigen mit Halteklammern und bietet einen optimalen Halt an nahezu jeder Toilette.

Produktinformationen zur Toilettensitzerhöhung

  • 1 Rehotec Toilettensitzerhöhung 13 cm ohne Deckel
  • Einfache Montage mit Halteklammern
  • Ergonomisch und bequem
  • Leichte Neigung des Sitzes von 3°
  • Abgerundetes Profil passt sich den Konturen des Körpers an
  • Aussparung vorne und hinten für die leichtere Körperpflege beim Toilettengang
  • Einfach zu reinigen
  • Keine scharfen Kanten
  • Flüssigkeit kann nicht ins Innere eindringen
  • maschinenwaschbar und autoklavierbar
  • Material Polypropylen
  • Maße Sitz 43 x 44,5 cm
  • Maße Öffnung 26 x 20 cm
  • Max. Belastbarkeit bis 180 kg
    Weitere Informationen:
    Höhe:
    13 cm
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 537
    nicht lagernd
    € 5,50*
    ab € 19,97*
    € 28,45*
    3 Tage
    3
    € 5,80*
    ab € 23,11*
    € 31,93*
    4 Tage
    6
    € 5,90*
    ab € 30,11*
    € 40,67*
    Preise: Lager 537
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,86*
    € 31,96
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 26,81*
    € 31,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 537
    Versand: Lager 537
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Care Concept
    430193
    ab € 21,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.