| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030415 Herst.-Nr.: 390163 EAN/GTIN: 7320451444868 |
| |
|
| | |
| Duschhocker SMART Eine leichte Sitzerhöhung und Gummifüße für sicheren Halt bietet der Duschhocker Smart. Zum Ablaufen des Duschwassers sind auf der rechteckigen Sitzfläche kleine Öffnungen. Ohne Werkzeug und sekundenschnell ist der Hocker aufgebaut. - Farbe eisblau
- Material Polypropylen und Aluminium
- Reinigung mit einem lösungsmittelfreiem Reinigungsmittel oder einer 70%igen Desinfektionslösung möglich
- Dekontamination bei max. 85° C
- Sitzhöhe 42 bis 57 cm einstellbar
- Sitzfläche 43 x 38 cm
- Gewicht 3,2 kg
- max. Belastbarkeit 150 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | eisblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: duschhocker, Patientenpflege, Hilfsmittel, Hocker, Krankenpflege |
| | |
| |