Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Duschhocker Smart grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030414
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390162
EAN/GTIN:
     7320451444851
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
duschhocker
Duschhocker SMART

Eine leichte Sitzerhöhung und Gummifüße für sicheren Halt bietet der Duschhocker Smart. Zum Ablaufen des Duschwassers sind auf der rechteckigen Sitzfläche kleine Öffnungen. Ohne Werkzeug und sekundenschnell ist der Hocker aufgebaut.
  • Farbe grau
  • Material Polypropylen und Aluminium
  • Reinigung mit einem lösungsmittelfreiem Reinigungsmittel oder einer 70%igen Desinfektionslösung möglich
  • Dekontamination bei max. 85° C
  • Sitzhöhe 42 bis 57 cm einstellbar
  • Sitzfläche 43 x 38 cm
  • Gewicht 3,2 kg
  • max. Belastbarkeit 150 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Patientenpflege, Hilfsmittel, Hocker, Krankenpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
390097
ab € 140,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.