Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Duschhocker EDGE eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030337
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390083
EAN/GTIN:
     7320451321824
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
etac duschhocker

Duschhocker EDGE

Der EDGE ist ohne Werkzeug schnell und leicht zu montieren. Die Teleskopbeine gewähren eine optimale Sitzhöheneinstellung und einen sicheren Stand. Unebenheit können ausgeglichen werden. 

  • verstellbaren Teleskopbeine
  • spezielle Gummifüße für Standsicherheit
  • Material Polypropylen, Aluminium
  • sehr platzsparend
  • Sitzbreite 45 cm
  • Gesamtbreite 52 cm
  • Sitzhöhe 42 bis 57 cm
  • max. Belastbarkeit 130 kg
  • Gewicht 2,6 kg
  • Farbe eisblau
Weitere Informationen:
Farbe:
eisblau
Weitere Suchbegriffe: duschhocker, Patientenpflege, Hilfsmittel, Krankenpflege, Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.