Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Duschschemel SWIFT ohne Armlehnen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030331
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390078
EAN/GTIN:
     7320450126635
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
etac duschhocker
Duschschemel SWIFT

Bei der täglichen Pflege des Patienten sorgt der Duschschemel SWIFT für Sicherheit und Stabilität. Er besitzt eine optimale Standsicherheit durch spezielle Gummipuffer. Selbst Unebenheiten von ein paar Zentimetern können ausgeglichen werden. Die Reinigung des Sitzes ist sogar im Geschirrspüler möglich.
  • Farbe mintgrün
  • ohne Armlehnen
  • Duschhocker mit Hygieneausschnitt
  • Gesamtbreite 53/54 cm
  • Sitzhöhe 44 bis 59 cm
  • Sitzfläche 54 x 41 cm
  • Tiefe 47/50 cm
  • Gewicht 3,1 kg
  • optimale Standsicherheit 
  • leicht von Hand zu montieren
  • Material Polypropylen und Aluminium
  • belastbar bis 130 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Armlehnen
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: duschhocker, duschhocker mit ausschnitt, Patientenpflege, Hilfsmittel, Krankenpflege, Duschstuhl, Hocker, Schemel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,88*
€ 72,10*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 72,13*
€ 89,37*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.