Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Duschschemel SWIFT mit Armlehnen mintgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030317
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390010
EAN/GTIN:
     7320451439871
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
etac duschhocker
Duschschemel SWIFT

Bei der täglichen Pflege des Patienten sorgt der Duschschemel SWIFT für Sicherheit und Stabilität. Er besitzt eine optimale Standsicherheit durch spezielle Gummipuffer. Selbst Unebenheiten von ein paar Zentimetern können ausgeglichen werden. Die Reinigung des Sitzes ist sogar im Geschirrspüler möglich.
  • Farbe mintgrün
  • ohne Armlehnen
  • mit Hygieneausschnitt
  • Gesamtbreite 53/54 cm
  • Sitzhöhe 44 bis 59 cm
  • Sitzfläche 54 x 41 cm
  • Tiefe 47/50 cm
  • Gewicht 3,1 kg
  • optimale Standsicherheit 
  • leicht von Hand zu montieren
  • Material Polypropylen und Aluminium
  • belastbar bis 130 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Armlehnen
Farbe:
mintgrün
Weitere Suchbegriffe: duschhocker, duschhocker mit ausschnitt, Patientenpflege, Hilfsmittel, Krankenpflege, Duschstuhl, Hocker, Schemel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.