Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz TOMTAR® Badewannendrehsitz Bano drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030240
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     440230
EAN/GTIN:
     4260241682182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewannendrehsitz
Badewannensitz
badewannensitz

TOMTAR Badewannendrehsitz Bano

Der Badewannendrehsitz Bano ist ein sehr flexibler Helfer im Pflegealltag. Variabel einstellbare Auflagebügel ermöglichen das Auflegen auf jeder Wannengröße des TOMTAR Badewannendrehsitz Bano. Eine Erleichterung beim Ein- und Aussteigen bietet der Drehsitz.

Produktinformationen zum Badewannendrehsitz

  • 1 TOMTAR Badewannendrehsitz Bano
  • 90° drehbar
  • Ergonomische Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
  • Sitz aus hochwertigem Kunststoff
  • Stabiler Aluminiumrahmen korrosionsgeschützt
  • Gesamt B/L/H 70-84 x 57 x 54,5 cm
  • Sitz B/T 40 x 40 cm
  • Rutschhemmende Auflagebügel
  • Gummierte Klemmhebel zur Fixierung
  • Glatte Oberfläche leicht zu reinigen
  • Individuelle Einstellung der jeweiligen Wannenbreite
  • Max. Belastung bis 120 kg
  • Gewicht 6,3 kg
  • Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Badehilfe, Patientenbad, Pflegebad, Sanitärbedarf, Pflegezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.