Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz Duschhocker DH 240 ohne Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030079
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     440190
EAN/GTIN:
     4260241682014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
dietz reha-produkte duschhocker

Duschhocker DH 240

Höchstem Komfort für individuelle Bedürfnisse bietet der Duschhocker DH 240. Der Duschhocker DH 240 ist sehr platzsparend.

Produktinformationen zum Duschhocker

  • 1 Duschhocker DH 240 ohne Rückenlehne
  • 5-fach höhenverstellbar
  • Sicherer Stand und hohe Stabilität
  • Leichte Reinigung durch glatte Flächen
  • Mit Saugfüße
  • Gesamt B/L/H 50 x 38 x 42-52 cm
  • Sitz B/H/T 50 x 39-49 (innen) x 42-52 (außen) x 29 cm
  • Belastbar bis 100 kg
  • Gewicht 2 kg
  • Farbe weiß


Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rückenlehne
Weitere Suchbegriffe: duschhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.