Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Aquatec Sorrento Wannendrehsitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030050
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     441586
EAN/GTIN:
     4028698113075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewannendrehsitz
Badewannensitz
badewannensitz

Aquatec Sorrento Wannendrehsitz

Die Drehfunktion des Aquatec Sorrento Wannendrehsitz erleichtert den Transfer in die Wanne. Der Drehmechanismus kann einfach durch Öffnen einer der beiden Klemmhebel gelöst werden. Rückenlehne, Armlehnen, Hygieneausschnitt und Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Rutschbeschichtung machen den Wannendrehsitz komfortabel.

Produktinformationen zum Wannendrehsitz

  • Wannendrehsitz Aquatec Sorrento
  • Mit Hygieneausschnitt, Armlehnen und Rückenlehne
  • Soft-Touch-Oberfläche mit Anti-Rutschbeschichtung
  • Weiche Rückenlehne
  • Sicherheit und Komfort
  • Vier rutschfeste Befestigungsarme für eine sichere Positionierung und Anpassung an alle Standardbadewannen
  • Belastbarkeit bis 130 kg
  • Gewicht 6 kg
  • Farbe weiß/grau
  • Gesamt BH/T 71/76 x 52 x 56 cm
  • Sitz B/H/T 40 x 40 x 40 cm
  • Rücken H/B 38 x 50 cm
  • Breite zwischen Armlehnen 45 cm
  • Rückenlehnen-Polster H 28 cm
  • Armlehnen H/L 20 x 28 cm
  • Hygieneausschnitt B/T 14 x 17 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.