Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027673 Herst.-Nr.: 1050208 EAN/GTIN: 4250108821694 |
| |
|
| | |
| aluderm Kinder Kompresse - Ausführungen in 4 x 6 cm
- Einzeln steril in Peelpackung
- Kindgerechte Abmessungen und Aufmachung
- Einfach auspacken und anwenden
- Außerordentlich weich und geschmeidig
- Verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen
- Kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln
aluderm Kompressen mit aluminiumbedampfter Wundauflage sind ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen. Sie sind auf die besonderen Erfordernisse bei Kindern und an die unterschiedlichen Größenverhältnisse der entsprechenden Altersstufen angepasst. Weitere Informationen: | | Größe: | 4 x 6 cm | PZN: | 00118581 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aluderm kompresse, aluderm, Kinder, Wundauflage, Wundversorgung, Verband, Binden |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 0,27* | € 0,50* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 0,31* | € 0,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|