Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027672 Herst.-Nr.: 1050372 EAN/GTIN: 4250108809074 |
| |
|
| | |
| aluderm Kinder Verbandpäckchen mittel aluderm mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen. Hochwertige aluderm-Qualitätsverbandstoffe sind abgestimmt auf besondere Erfordernisse an die unterschiedlichen Größenverhältnisse der entsprechenden Altersstufen angepasst. - Elastische Fixierbinde 2 m x 6 cm mit Kompresse 6 x 6 cm
- Kindgerechte Abmessungen
- Einzeln steril in Peelpackung
- Einfach auspacken und anwenden
- Außerordentlich weich und geschmeidig
- Verklebt nicht mit der Wunde
- Fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen
- Kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mittel | PZN: | 00118575 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 0,98* | € 1,77* | | | | | 63 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,96* | € 1,78* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,14* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|