Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027670 Herst.-Nr.: 1050371 EAN/GTIN: 4250108809067 |
| |
|
| | |
| aluderm Kinder Verbandpäckchen klein aluderm mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen. Hochwertige aluderm-Qualitätsverbandstoffe sind abgestimmt auf besondere Erfordernisse an die unterschiedlichen Größenverhältnisse der entsprechenden Altersstufen angepasst. - Elastische Fixierbinde 2 m x 4 cm mit Kompresse 4 x 6 cm
- Kindgerechte Abmessungen
- Einzeln steril in Peelpackung
- Einfach auspacken und anwenden
- Außerordentlich weich und geschmeidig
- Verklebt nicht mit der Wunde
- Fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen
- Kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln
Weitere Informationen: | | Ausführung: | klein | PZN: | 00118552 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 0,89* | € 1,62* | | | | | 63 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,65* | | | | Lager 537 | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,03* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|