Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Rettungsrucksack Octett First Responder O2-Option Octett Sanitätsrucksack First Responder O2-Option


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-027412
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0406327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack gefüllt
Sanitätsrucksack Octett First Responder 2 Liter O2-OptioN

First Responder komplett gefüllt nach DIN 13155, u. a. mit SÖHNGEN-Beatmungsbeutel, Sekret-Absaugpumpe MonoVAC, Quick-Fix Alu-Polsterschienen, Blutdruckmesser, SÖHNGEN-Markenverbandstoffe aluderm und aluderm-aluplast. Lieferung ohne Sauerstoffgerät - das dafür vorgesehene Fach bietet ausreichend Raum für eine Sauerstoff-Flasche 2 Liter, einen Druckminderer und umfangreiches Zubehör für die O2-Behandlung.
  • besonders hochwertiger Rettungsrucksack in professioneller Ausführung
  • 480 x 350 x 220 mm
  • CORDURA-Nylongewebe
  • 4-fach PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert
  • stabiles Hauptfach, gepolstertes Deckelteil
  • Reflektionsstreifen an drei Seiten, robuste, doppelläufige Reißverschlüsse
  • weich gepolsterte Rückenpartie mit trageangenehmem, luftdurchlässigem Netzgewebe
  • alle Gurte verstellbar, Tragegurte großflächig abgepolstert, Brust- und Bauchgurt mit Schnellverschluss
  • zwei ergonomisch geformte Tragegriffe
  • robuste Standnoppen, Standboden beschichtetes Polyester- Hochfestgewebe, feuchtigkeitsundurchlässig
  • Hauptfach verstärkt durch Kunststoffwanne, darin Abteil mit Halterung für Sauerstoff-Flasche 2 Liter
  • Deckelteil mit Klettband zum Befestigen der Modultaschen
  • drei einzeln herausnehmbare Modultaschen, blau, gelb und rot, jeweils 320 x 120 x 50 mm, mit Klarsichtdeckel, Klettstreifen am Bodenteil und doppelläufigem Reißverschluss
  • geräumige Fronttasche mit doppelläufigem Reißverschluss und Reflektionsstreifen
  • zwei verstellbare Fixiergurte mit Schnellverschlüssen, z.B. zum Transport eines Seiles oder einer Decke
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 2 L O2 Flasche
Weitere Suchbegriffe: erste-hilfe-rucksack söhngen, erste hilfe rucksack, Sanitätsrucksack, Sanitätsdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 907,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,41*
€ 1.211,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,91*
€ 1.194,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,58*
€ 1.153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,39*
€ 1.122,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,95*
€ 1.080,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.