Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Schaufeltrage längenverstellbar 1670 bis 2010 x 430 mm Schaufeltrage längenverstellbar DIN EN 1865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-027196
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601035
EAN/GTIN:
     4250108802877
Suchbegriffe:
Schaufeltrage
soehngen schaufeltrage
schaufeltrage
Schaufeltrage
  • stufenweise längenverstellbar
  • 1670 bis 2010 x 430 mm
  • zusammenlegbar bis auf 1200 mm
  • Belastbarkeit bis 170 kg
  • Aluminium-Speziallegierung farblos eloxiert
  • an den Stirnseiten leichtgängige Federdruckknopf-Verschlüsse
  • drei Patientensicherungsgurte mit Schnellverschlüssen
  • DIN EN 1865
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaufeltrage
Weitere Suchbegriffe: Trage, Umlagerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,67*
€ 542,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,45*
€ 575,70*
52 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 672,27*
€ 802,09*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,97*
€ 646,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,89*
€ 623,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,33*
€ 622,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,20*
€ 591,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 496,66*
€ 591,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 496,13*
€ 590,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,09*
€ 572,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 480,57*
€ 571,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,67*
€ 557,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601044
ab € 68,94*
Zubehör
Söhngen
0601045
ab € 96,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.