| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027166 Herst.-Nr.: 0406002 EAN/GTIN: 4250108810407 |
| |
|
| | |
| Söhngen Sanitätsrucksack Octett leer Besonders hochwertiger Rettungsrucksack in professioneller Ausführung mit vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Stabiles Hauptfach, gepolstertes Deckelteil. Mehrere geräumige Außentaschen, Reflektionsstreifen an drei Seiten, robuste, doppelläufige Reißverschlüsse.
Weich gepolsterte Rückenpartie mit trageangenehmem, luftdurchlässigem Netzgewebe. Alle Gurte verstellbar, Tragegurte großflächig abgepolstert, Brust- und Bauchgurt mit Schnellverschluss. Ergonomisch geformter Tragegriff. Robuste Standnoppen, Standboden beschichtetes Polyester-Hochfestgewebe, feuchtigkeitsundurchlässig. Hauptfach verstärkt durch Kunststoffwanne mit 3 Facheinteilungen, Abdecklasche mit Klettbandfixierung. Deckelteil mit elastischen Steckschlaufen und Klettband zum Befestigen der Modultaschen. Zwei einzeln herausnehmbare Modultaschen, blau und rot, jeweils 320 x 120 x 50 mm, mit Klarsichtdeckel, Klettstreifen am Bodenteil und doppelläufigem Reißverschluss.
Außentaschen mit doppelläufigen Reißverschlüssen und Reflektionsstreifen. Zwei Seitentaschen, geräumige Fronttasche mit Extra-Vorfach. Organizer-Fach mit Stecklaschen, zwei verstellbare Fixiergurte mit Schnellverschlüssen, z.B. zum Transport eines Seiles oder einer Decke.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Füllung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,18* | € 169,40* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,38* | € 183,98* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,54* | € 194,13* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 152,14* | € 194,30* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,94* | € 209,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|