Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Ersatzlampe XHL Halogen 3,5 V 91 Ersatzlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019234
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     X-002.88.091
EAN/GTIN:
     4053755143986
Suchbegriffe:
Heine
XHL Xenon
Halogen Lampen
Leuchtmittel

Heine XHL Xenon Halogen Ersatzlampe 3,5V

Die einwandfreie Leistung und Funktion eines Heine Instrumentes kann nur durch die Verwendung der jeweils empfohlenen Heine Lampe garantiert werden

  • Heine XHL Xenon Halogentechnologie sorgt für die optimale Farbtemperatur
  • ausgewogene Beleuchtungshelligkeit und Farbechtheit gewährleisten eine präzise, zuverlässige Diagnose
  • lange Lebensdauer der Heine Leuchten ca. 50% länger im Vergleich zu herkömmlichen Lampen
  • Sicherheit - für einen zuverlässigen Schutz gegen gefährliche Lampenimplosionen
  • Heine XHL Xenon Halogenlampe 3,5V für den Einsatz in Heine Focalux

Weitere Informationen:
Leistung:
3,5V
Typ:
#91
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1003010
ab € 1,39*
Sonstiges
3M
2770-2
ab € 82,10*
Sonstiges
AMPri
09991-LH
ab € 44,92*
Sonstiges
Beiersdorf
48614
ab € 2,31*
Sonstiges
Buchner & Partner
01625/15
ab € 32,51*
Sonstiges
B. Braun
4606051V
ab € 0,0337*
Sonstiges
Servoprax
I5 059
ab € 21,24*
Sonstiges
Bode Chemie
9805032
ab € 5,35*
Sonstiges
Bode Chemie
9802124
ab € 6,26*
Sonstiges
KaWe Germany
12.20810.001
ab € 4,25*
Sonstiges
Meditrade
00988D
ab € 3,72*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33002
ab € 44,64*
Sonstiges
REAPLAN
HERZBRETT
ab € 173,86*
Sonstiges
SCHMITZ medical
232.5220.0
ab € 555,44*
Sonstiges
Hartmann
9995861
ab € 10,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.