Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke Thermodent alka clean 5 l Maschinelle Instrumentenreinigung


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-013483
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     147305
EAN/GTIN:
     4032651473052
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten Reinigungskonzentrat
Instrumentenreiniger
Instrumentenreinigung
instrumentenreiniger 5l

Schülke thermodent alka clean Flüssigreiniger

Thermodent alka clean ist ein mildalkalisches Präparat zur maschinellen Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Zubehör; Instrumentenreinigungskonzentrat

  • Produktbeschreib ung: Thermodent alka clean ist ein alkalischer Flüssigreiniger (Konzentrat) mit Tensiden für die maschinelle Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Zubehör. Thermodent alka clean ist geeignet für die Aufbereitung von zahnmedizinischen Instrumenten, MIC-Instrumenten, Containern, Trays, Hand-und Winkelstücken. Thermodent alka clean ist für den Einsatz ind Taktbandanlagen und Einzelmaschinen geeignet
  • Eigenschaften: mildalkalischer Instrumentenreiniger; materialschonend und für Aluminium geeignet; besonders gute Reinigungskraft
  • Anwendung: thermodent alka clean Standarddosierung 0,5%, je nach Verschmutzungsgrad 0,3-1% möglich; Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen 
  • Zusammensetzung: <5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, <5% NTA und deren Salze, <5% Polycarboxylate, Enzyme, Lösungsvermittler, Korrosionsinhibator
  • Sicherheitshinweise: verursacht Hautreizungen und schwere Augenreizungen; Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen; bei Kontakt mit den Augen einige Minuten behutsam spülen, eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen, weiter spülen


Weitere Informationen zur Anwendung des Instrumentenreinigers thermodent alka clean gemäss Produkt-PDF. 

thermodent alka clean vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: instrumenten reinigungskonzentrat, Reinigungskonzentrat, Instrumentenaufbereitung, Flüssigreiniger, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 5,496* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 40,18*
€ 47,81
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 37,35*
€ 44,45
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 37,30*
€ 44,39
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 35,01*
€ 41,66
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 34,97*
€ 41,61
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 34,93*
€ 41,57
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 33,91*
€ 40,35
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 33,35*
€ 39,69
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 27,48*
€ 32,70
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
135810
ab € 2,35*
Zubehör
Schülke
135502
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.