Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke gigazyme® X-tra Instrumentenreiniger 5 l Kanister Hochleistungsreiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-013123
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70003411
EAN/GTIN:
     4032651291021
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten Reinigungskonzentrat
Instrumentenreiniger
Instrumentenreinigung
Industriegerätereiniger

gigazyme® X-tra

Enzymbasierter Hochleistungsreiniger mit desinfizierender Basiswirkung zur Reinigung von Endoskopen und chirurgischen Instrumenten. Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Produktinformationen zu gigazyme® X-tra

  • 5 l Kanister
  • Exzellente Reinigungsleistung kombiniert mit Personal und Umgebungsschutz
  • Flüssiges, grünes Konzentrat
  • Geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad
  • Sehr gute Materialverträglichkeit
  • 100 g Konzentrat enthalten folgende Wirkstoffe: 7,7 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,4 g Polyhexamethylenbiguanid
Wirkungsspektrum von gigazyme® X-tra
  • Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid
Anwendungsbereich von gigazyme® X-tra

Die optimale Kombination aus hochwertigen Enzymen und einem innovativen Tensidsystem bewirkt eine exzellente Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten aller Art. Gleichzeitig trägt das antimikrobielle Wirkspektrum von gigazyme® X-tra aktiv zum Schutz vor Kontaminationen mit infektiösen Erregern wie HIV, HBV und HCV für Personal und Umgebung bei.

Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformation und PDFs lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 13,222* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 86,40*
€ 102,82
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 82,78*
€ 98,51
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 82,71*
€ 98,42
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 79,27*
€ 94,33
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 79,21*
€ 94,26
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 79,15*
€ 94,19
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 78,42*
€ 93,32
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 66,11*
€ 78,67
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
117101
ab € 8,27*
Zubehör
Schülke & Mayr
135810
ab € 2,35*
Zubehör
Schülke
136102
ab € 2,19*
Zubehör
Schülke
136101
ab € 4,31*
Zubehör
Schülke
117901
ab € 4,92*
Zubehör
Schülke
135502
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.