| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-012900 Herst.-Nr.: 1900000405 EAN/GTIN: 4034342088408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EKG-Elektrode für Erwachsene aus flüssigkeitsundurchlässigem PE-Schaumstoff, ideal für die Kurzzeit-Überwachung und Diagnose - Einmal-EKG-Elektroden Typ 405, Ø 45 mm, ovale Form
- latexfreie Klebelektrode mit zentralem Druckknopf
- Trägermaterial: PE-Schaumstoff mit med. Acrylat-Kleber; Schwamm: PET
- Die EKG-Elektrode ist getestet nach ISO-10993, biokompatibel.
- 30 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | oval | Material: | PE-Schaumstoff | Maße: | Ø 45 mm | PZN: | 03129421 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einmal elektrode, Klebeelektrode, Einmal-Elektroden, EKG-Elektrode, Kurzzeit, Überwachung, Diagnose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,66* | € 4,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 3,43* | € 5,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,08867* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|